東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 紙皿・ドリンク関連商品
東罐興業の 紙コップ
紙コップSCM ストライプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
容量(mL)
545
注文コード
81974454
品番
545P身
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
串物の容器としても使用できます。
材質
紙
容量(mL)
545
入数
25
直径(Φmm)
89
高さ(mm)
139
柄
ストライプ
底径(Φmm)
60.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となります。本体と蓋の入数が異なりますのでご注意下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81974454
545P身
89285436
SCM-545PP
紙コップ ストライプ柄
東罐興業
1パック(25個)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました