フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
マットパネル DX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974474
品番
Z-135-BK
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
厚手Vカット台紙のマットパネルです。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊り下げ用金具
材質
木製(枠:ブラックテープ仕上げ)
サイズ
全紙ノートリ
質量(g)
1300
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(外寸)530×640
マット寸法(mm)
(内寸)345×535、(外寸)520×630