フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
マットパネル DX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974526
品番
H-BK
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
厚手Vカット台紙のマットパネルです。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊り下げ用金具
材質
木製(枠:ブラックテープ仕上げ)
サイズ
半切
質量(g)
890
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(外寸)420×510
マット寸法(mm)
(内寸)310×400、(外寸)410×500