保冷材キャッチクール

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 81974542 品番 CH-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

鮮度保持におすすめ。 テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。

成分水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤、安定剤 短辺(mm)70 長辺(mm)110 容量(g)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。
※万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81974567
2026-02-02
用途:
ケーキの保冷
飲食業

商品についているバーコードのシールが綺麗に全然剥がれなくて残念。
前は綺麗に剥がれていたのに…

対象商品:
81974558
2024-07-01
用途:
日常
サービス業

サイズがとてもよいです。小さいのを何個も使っていましたがこのサイズは楽で良いですね。

対象商品:
81974524
2023-11-22
用途:
仕出し弁当のお刺身用
卸売・小売業

めっちゃ安い!10個単位で買えるのも助かりますね。

対象商品:
88629862
2023-07-25
用途:
料理のお持ち帰り用。
レストランおおたや 様 (飲食業)

ごく普通で、シンプルで使いやすいと思います。
平に凍らせるトレイがあれば良いです。

対象商品:
81974524
2022-10-31
用途:
テイクアウトでご提供する料理の保冷用に。
たけのわ食堂 様 (飲食業)

圧倒的に安いがしっかりした製品。購入された方へ。そのまま冷凍庫に入れると変形したまま固まるので使いづらいから、平らな所に置いて軽く上から押して平べったくしてから冷凍して下さい。

2人が参考にしています
対象商品:
88629862
2023-07-24
用途:
テイクアウトのお弁当用
飲食業

たくさん必要なので、価格が安いので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
81974524
2021-08-28
用途:
熱中症予防
サービス業

使い易い正方形。冷やすときに、形がいびつにならずに、塊りますので、冷凍庫から出した時に、表面はなめらかな状態。安価で手に入るので、助かります。

対象商品:
81974542
2021-08-26
用途:
使い易い大きさ
サービス業

使い易い大きさです。繰り返し使えるのも良いですね。熱中症予防に一役買っています。前から有ったものが繰り返し使っているうちに表面に穴が開いたと思える物が有りましたので、補充しておきました。ここで購入出来て良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする