フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
マットパネル WP2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974569
品番
WP2-A3
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
水やノリを使うことなく、簡単に作成できる写真パネルです。枠はグリーンテープ仕上げ済み。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊り下げ用金具
材質
木製(枠:グリーンテープ仕上げ)
サイズ
A3
質量(g)
580
台紙
マット台紙
フレーム(mm)
(外寸)387×510
マット寸法(mm)
(内寸)277×400、(外寸)377×500