フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
マットパネル WP2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974596
品番
WP2-6
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水やノリを使うことなく、簡単に作成できる写真パネルです。枠はグリーンテープ仕上げ済み。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊り下げ用金具
材質
木製(枠:グリーンテープ仕上げ)
サイズ
6切
質量(g)
420
台紙
マット台紙
フレーム(mm)
(外寸)320×370
マット寸法(mm)
(内寸)180×230、(外寸)310×360