名古屋製綱
名古屋製綱の ラップ・消耗品・食品包材
名古屋製綱の 割箸/楊枝/調理用糸
名古屋製綱の 調理用糸
綿より糸
(1件のレビュー)
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81974603
品番
20号(20×60 太)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
調理用のより糸です。チャーシュー等に最適!
太さ(mm)
2.2
材質
純綿糸
長さ(mm)
80
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
70