ペーパーウェア
ペーパーウェアの ラップ・消耗品・食品包材
ペーパーウェアの 食品容器
ペーパーウェアの 丼・重
ナチュラルパルプボウル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
81974698
品番
NB15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
丈夫で優れた耐水・耐油性の紙製容器です。シンプルで使いやすいので、業務用や、パーティー・BBQ・ピクニックの取り皿にも最適です。
商品タイプ
本体
材質
フレッシュパルプ100%
高さ(mm)
38
直径(Φmm)
150
容量(mL)
400
質量(g)
9