フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
プロフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外寸(mm)
428×358
画面寸法(mm)
379×309
色
シルバー
注文コード
81974700
品番
TOKU-FREE-S-SV
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
外寸・画面寸法・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ3mmのアクリル板を使用したフォトフレームです。四隅に20mmの足が付いており、立体感を演出します。タテ掛け、ヨコ掛けフックが付属します。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)アクリル
色
シルバー
外寸(mm)
428×358
画面寸法(mm)
379×309