ペーパーウェア
ペーパーウェアの ラップ・消耗品・食品包材
ペーパーウェアの 食品容器
ペーパーウェアの 丼・重
ナチュラルパルプボウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
81974707
品番
NB18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
丈夫で優れた耐水・耐油性の紙製容器です。シンプルで使いやすいので、業務用や、パーティー・BBQ・ピクニックの取り皿にも最適です。
商品タイプ
本体
材質
フレッシュパルプ100%
高さ(mm)
42
直径(Φmm)
180
容量(mL)
640
質量(g)
17