曜日別特売
506222-L アクリルフレーム フジカラー 81974779

506222-L アクリルフレーム フジカラー 81974779
506222-L アクリルフレーム フジカラー 81974779
506222-L アクリルフレーム フジカラー 81974779

アクリルフレーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード81974779品番506222-L
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルデザインで写真が引き立つ透明アクリルフォトフレームです。材質がアクリルなので割れる心配がなく、家、お店、オフィス等、設置場所を選びません。フレームの設置方法は縦横兼用です。全サイズスタンド付き。

用途展示、掲示、陳列などサイズL質量(g)140収納寸法(mm)最大98×138フレーム(mm)(外寸)130×170×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする