アクリルフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81974788 品番 506239-2L
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シンプルデザインで写真が引き立つ透明アクリルフォトフレームです。材質がアクリルなので割れる心配がなく、家、お店、オフィス等、設置場所を選びません。フレームの設置方法は縦横兼用です。全サイズスタンド付き。

用途展示、掲示、陳列など サイズ2L 質量(g)230 収納寸法(mm)最大138×188 フレーム(mm)(外寸)170×220×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする