カラーメタルフォトスタンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81974849 品番 1403K-PKGD
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

写真が引き立つシンプルデザインのメタルフレームです。背面はベロア生地を使用し、高級感のある仕立てです。

用途展示、掲示、陳列など 寸法(mm)(窓)119×170 ピンクゴールド サイズ2L 外寸(mm)129×180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81974824
2025-11-20
用途:
インテリア
製造業

とても良い商品です。裏面がフェルトのような素材で高級感もあり作りもしっかりしています。また利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする