フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
クリアフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974928
品番
501562-A4-A5
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
クリアーな透明感が美しい、軽量・安全なお手軽フレーム。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
プラスチック
サイズ
A4・A5
外寸(mm)
(台紙)210×297
内寸(mm)
(台紙)136×198