フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
クリアフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974937
品番
504082-2L
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
クリアーな透明感が美しい、軽量・安全なお手軽フレーム。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
ポリスチレン樹脂
サイズ
2L
外寸(mm)
200×156
内寸(mm)
180×128