フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
スリーサイズフォトスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974946
品番
501531-BROWN
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
マット台紙を入れ替えることにより「Lサイズ」「はがき」「キャビネ(2L)」のサイズでご利用いただける写真立てです。各サイズ対応のマット台紙と、吊りヒモ、吊り金具が付属します。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
マット台紙2枚付(L、はがきサイズ用)、吊りヒモ、吊り金具付
材質
木製
色
ブラウン
サイズ
L、はがき、キャビネ(2L)兼用
質量(g)
280
外寸(mm)
210x160