フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
ナチュラルカラーフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974980
品番
2301L-BR
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
やわらかい印象でお部屋のインテリアにもしっくりなじむ、シンプルなフォトフレームです。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面版)ガラス
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
125
外寸(mm)
110×148×16
内寸(mm)
82×122