フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
ナチュラルカラーフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81975016
品番
2402K-BL
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
やわらかい印象でお部屋のインテリアにもしっくりなじむ、シンプルなフォトフレームです。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面版)ガラス
色
ブルー
サイズ
2L
質量(g)
220
外寸(mm)
148×200×16
内寸(mm)
121×172