おでん容器 嵌合蓋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 81975023 品番 BFおでん内3 U字穴
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。

商品タイプ 材質OPS 高さ(mm)14 短辺(mm)150 長辺(mm)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81975023
2023-07-08
用途:
おでんのテイクアウト容器として。
合同会社Notrecette 様 (飲食業)

横になってもなかなかこぼれない。しっかり蓋がしまります。安心です。レンジOKなのも良いですね。
もうひとまわり大きいサイズがあれば良いのですが、、
おでんのテイクアウト容器はこれがベストだと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする