フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
ナチュラルカラーフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A4
色
ブラウン
注文コード
81975034
品番
2501A4-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかい印象でお部屋のインテリアにもしっくりなじむ、シンプルなフォトフレームです。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面版)ポリスチレン
寸法(mm)
(窓)291×205
色
ブラウン
サイズ
A4
質量(g)
335
外寸(mm)
322×236×26