フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
ナチュラルカラーフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81975068
品番
2601L4-BR
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
やわらかい印象でお部屋のインテリアにもしっくりなじむ、シンプルなフォトフレームです。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面版)ガラス
色
ブラウン
サイズ
L4面
質量(g)
555
外寸(mm)
267×267×23
内寸(mm)
82×122