有効画素数2416万画素
色レッド
本体質量(g)約395
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25
電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×75.5×98
ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー
液晶モニター3型TFT液晶モニター
画面サイズ23.5×15.6
ISO感度設定100〜25600
シャッタースピード1/4000〜30秒
記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)