D3400 18-55 VR レンズキット BK デジタル一眼レフカメラ D3400 AF-P 18-55 VR レンズキット Nikon(ニコン) 81975093

D3400 18-55 VR レンズキット BK デジタル一眼レフカメラ D3400 AF-P 18-55 VR レンズキット Nikon(ニコン) 81975093 D3400 18-55 VR レンズキット BK デジタル一眼レフカメラ D3400 AF-P 18-55 VR レンズキット Nikon(ニコン) 81975093 D3400 18-55 VR レンズキット BK デジタル一眼レフカメラ D3400 AF-P 18-55 VR レンズキット Nikon(ニコン) 81975093

デジタル一眼レフカメラ D3400 AF-P 18-55 VR レンズキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81975093 品番D3400 18-55 VR レンズキット BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ニコンDXフォーマットのエントリーモデル一眼レフカメラ。

有効画素数2416万画素 ブラック 本体質量(g)約395 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a レンズAF-P DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×75.5×98 ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 液晶モニター3型TFT液晶モニター 画面サイズ23.5×15.6 ISO感度設定100〜25600 シャッタースピード1/4000〜30秒 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする