パステルカラーフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81975095 品番3002L-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パステル色がやさしい印象のメタルカラーフレーム。縁取りの飾りが写真を引き立てます。

用途展示、掲示、陳列など ピンク サイズL 質量(g)130 外寸(mm)101×133×10 内寸(mm)72×104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする