フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
パステルカラーフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81975104
品番
3003L-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
パステル色がやさしい印象のメタルカラーフレーム。縁取りの飾りが写真を引き立てます。
用途
展示、掲示、陳列など
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
130
外寸(mm)
101×133×10
内寸(mm)
72×104