フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
メタルフォトスタンド5000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81975138
品番
5201L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
写真が引き立つシンプルデザインのメタルフレームです。背面はベロア生地を使用し、高級感のある仕立てです。
用途
展示、掲示、陳列など
寸法(mm)
(窓)82×120
サイズ
L
質量(g)
200
外寸(mm)
127×165×10