フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
メタルフォトスタンド5000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81975147
品番
5401K
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
写真が引き立つシンプルデザインのメタルフレームです。背面はベロア生地を使用し、高級感のある仕立てです。
用途
展示、掲示、陳列など
寸法(mm)
(窓)120×171
サイズ
2L
質量(g)
380
外寸(mm)
185×235×10