フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
リンクフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
81975190
品番
L-2REN-B
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表裏の両面で写真を飾ることができるナチュラルな木製フレーム。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)ガラス
寸法(mm)
(窓)82×113
サイズ
L
質量(g)
325
外寸(mm)
106×137×18
内寸(mm)
91×129