曜日別特売
HL-3REN-A リンクフレーム フジカラー 81975217

HL-3REN-A リンクフレーム フジカラー 81975217
HL-3REN-A リンクフレーム フジカラー 81975217
HL-3REN-A リンクフレーム フジカラー 81975217
HL-3REN-A リンクフレーム フジカラー 81975217

リンクフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サイズチェキ注文コード81975217品番HL-3REN-A
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

表裏の両面で写真を飾ることができるナチュラルな木製フレーム。

用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)ポリスチレン寸法(mm)(窓)56×79サイズチェキ質量(g)176外寸(mm)80×103×18内寸(mm)65×96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする