フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
フローティーフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
81975278
品番
L-BR
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム内に透明部分の余白があることで抜け感のある雰囲気が写真を引き立てる写真フレームです。写真以外にもドライフラワーやトレカ、チケットなど、様々なディスプレイが楽しめます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
スタンド棒(3本)、ストッパー(EVA)2枚、吊金具付き
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
132
外寸(mm)
147×190×20
内寸(mm)
123×165
適合サイズ
プリント:チェキ、ハーフサイズプリント、スクエア(89×89)、スクエア(127×127)、L、KG(はがき)、2L