大きなフリーザバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4枚×1袋) 注文コード81975409 品番FP-60 60cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

その名も「大きなフリーザーバッグ」。アシスト工房にしてはヒネリないよねー!っ言われますが、本当に便利で釣り人の皆さんのお役に立つ自信の商品ですので、変な遊び心は抜きに直球勝負です。何よりの特徴はそのサイズ!2サイズあり、高さは28センチの共通ですが横幅は45センチと60センチと今までにない巨大タイプ。さらに素材の厚みを0.1mmと最大の厚みに設定し、開閉部分はWチャック方式で中身の液漏れを防ぎます。45センチのタイプならイカ・タコなどの軟体系をキレイに密封。一升瓶クラスのケンサキイカなどは60センチのタイプで折り曲げずにキレイに持ち帰ることができます。また沖漬けサイズなら45センチのタイプに沖漬けのタレを流し込んでそのまま仕込みも可能。また真鯛やハマチなどなどあらゆる魚種をキレイに入れることができ、クーラーボックスを汚すことなく持ち帰ることができとても衛生的。もちろん、そのまま冷蔵&冷凍もできますのでとにかく便利で機能的な商品です。

厚さ(mm)0.1 入数(枚)4 寸法(縦×横)(mm)280×600
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする