※本体画像

SS-9 ステンレス製半自動噴霧器 工進 81976676 SS-9 ステンレス製半自動噴霧器 工進 81976676 SS-9 ステンレス製半自動噴霧器 工進 81976676

ステンレス製半自動噴霧器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)9 注文コード81976676 品番SS-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタンク容量など6種類から選べます 他の種類を見る

加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
直射・噴霧切替、墳口付

タンク容量(L)9 本体質量(kg)1.9 種類手動式(半自動式) 型式肩掛式 ホース長さ(m)1 ノズル長(mm)450 噴霧能力(mL/min)400 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4 材質(本体)SS 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.7[7] 噴口自在1頭口噴口 噴霧調整霧・直射 噴射能力(mL/min)700 付属品握りグリップ(ホース付き)・ボールコック・1頭口・ノズルパイプ 材質(タンク)ステンレス 用途薬剤散布に アズワン品番64-9482-46
取扱説明書:(1.2MB) 関連資料:(4.9MB)
注意
※使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81976676 SS-9 29077127 SS-9SC ステンレス製半自動噴霧器 工進 ステンレス製半自動噴霧器 工進 1台 7,298 税込8,028 同メーカーの後継品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする