クリーンシューズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 81976694 品番 PA9380E
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ポリエステル素材をカバー部に使用しているシューズです。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発泡した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。
靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。
小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。
着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。
除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)

サイズ(cm)22.5 ホワイト 用途クリーンルーム用として 仕様シューズ型 種別静電作業靴 材質ポリエステル・合成皮革クラリーノ 形状ローカット 種類クリーン静電シューズ グレードクラス10000対応 型番W-225 機能静電気防止、軽量、クッション性 JIS規格JIS T8103 足幅EEE 材質(底部)制電配合ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:388
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81976764
2024-08-17
用途:
光学実験室の履き物として
教育・研究機関

使いやすい商品なのでリピート購入しました。丈夫ですし、スルッと履けるので楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする