スタッキングチェア<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ラズベリーレッド 材質背・座:布地張り(PV)抗ウイルス(バイラル加工)布地、ポリプロピレン樹脂カバー付(W4/ミディアムグレー色)、クッション:ポリエチレンフォーム、脚:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(W4/ミディアムグレー色) 注文コード81989619 品番KLT-210PV-M4
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・幅・材質など5種類から選べます 他の種類を見る
材質背・座:布地張り(PV)抗ウイルス(バイラル加工)布地、ポリプロピレン樹脂カバー付(W4/ミディアムグレー色)、クッション:ポリエチレンフォーム、脚:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(W4/ミディアムグレー色) 質量(kg)3.5 ラズベリーレッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×550×745(座面高さ:420) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする