曜日別特売
- 抗菌ペール 丸45型 <本体> リス 81991406

単体画像

抗菌ペール 丸45型 <本体>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81991406
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

菌に強く汚れにくい、抗菌と防汚のダブル加工で衛生的に使用できます。

材質
PE
質量(kg)
1.72
ライトグレー
容量
45 L
外寸(mm)
430 × 430 × 480
適合フタ
抗菌ペール 丸45型 <フタ>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする