曜日別特売
- W&Wバイオペール 角90型D 本体 リス 81991440

単体画像

W&Wバイオペール 角90型D 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81991440
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

植物由来材料を約10%配合
「バイオマスマーク」認定商品

材質
PP
質量(kg)
3.213
グレー
サイズ
ポリ袋最適:90L用
容量
99 L
外寸(mm)
570 × 420 × 630
適合フタ
W&Wバイオペール 角90型D フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする