単体画像
リス
抗菌ペール 丸45型 <フタ>
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81991449
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
菌に強く汚れにくい、抗菌と防汚のダブル加工で衛生的に使用できます。
適合本体
品名:抗菌ペール 丸45型 <本体>
材質
PE
色
ライトグレー
質量(g)
480
外寸(mm)
460 × 460 × 115