単体画像
リス
W&Wバイオペール 丸45型 フタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81991467
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
植物由来材料を約10%配合
「バイオマスマーク」認定商品
適合本体
W&Wバイオペール 丸45型 本体
材質
PP
色
グレー
質量(g)
464
外寸(mm)
461 × 461 × 120