曜日別特売
- W&Wバイオペール 角45型D フタ リス 81991598

単体画像

W&Wバイオペール 角45型D フタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81991598
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

植物由来材料を約10%配合
「バイオマスマーク」認定商品

適合本体
W&Wバイオペール 角45型D 本体
材質
PP
色
グレー
質量(g)
398
外寸(mm)
464 × 310 × 110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする