尾西食品
尾西食品の 非常食
災害対策食糧安心缶 けんちん汁 30食分
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81992846
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,342
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
保存性に優れた缶詰と、使い勝手の良い備品一式をセットしました。
災害発生時や調理施設等の使用が不可能な場合にとてもお役にたちます。
有効期間
30か月
セット内容
けんちん汁缶詰(1号缶・3kg)×2缶、味噌汁カップ(蓋付き)×30個、割り箸×30膳、缶切り×1個、お玉×1本
原材料
野菜(大根(国産)、人参、じゃが芋、椎茸、ごぼう、わらび)、こんにゃく、車麩(小麦を含む)、醤油(大豆を含む)、鶏肉、植物油脂、油あげ、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス、肉エキス(鶏肉を含む)、食塩 / 調味料(アミノ酸等)
栄養成分
熱量:51kcal、たんぱく質:2.1g、脂 質:2.4g、炭水化物:5.8g、食塩相当量:1.1g
注意
※缶詰の開封には添付の缶切りをご使用ください。