LDF20SS・D/9/10 直管形LEDランプ オーム電機 口金G13 81994404

LDF20SS・D/9/10 直管形LEDランプ オーム電機 81994404 LDF20SS・D/9/10 直管形LEDランプ オーム電機 81994404 LDF20SS・D/9/10 直管形LEDランプ オーム電機 81994404

直管形LEDランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別20形 注文コード81994404 品番LDF20SS・D/9/10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

新規格をクリアした明るさを実現。

種別20形 全長(mm)580 電源(V)交流100(50/60Hz) 点灯形グロースターター式 定格消費電力(W)9.4 質量(g)173 口金G13 外径(Φmm)28 全光束(Lm)1000 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.17 光源色昼光色 設置場所屋内用 光色昼光色 電球の種類LED
注意
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯・非常用照明器具
・直流電源
※専用器具及び銅鉄安定器のグロースターター器具のみ直接使用可能です。
※チラツキが発生した場合、あるいはラピットスターター器具、インバータ器具、電子スタート方式器具の場合には直接使用することができません。記載の結線図に従って配線工事を行ってください。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が5℃〜40℃の範囲で使用してください。
※ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。)
※赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
※グロースターター器具で使用する場合は工事不要(ダミースターター付属)。
※グロースターター器具以外でもご使用いただけます。※下記配線工事を行ってください。
※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがありますので、ご了承ください。
※周囲温度や点灯方向の違いにより明るさや色味が変化します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81994404 LDF20SS・D/9/10 35046139 LDF20SS・D/8/10 直管型LED 20W型 オーム電機 直管型LED 20W型 オーム電機 1本 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
蛍光灯の管の取替
建設業・工事業

近くの電気屋さんで、LEDの電球色が売っていないので、注文しました。商品があって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする