オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の シリカ電球
旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81994553
品番
LW100V38W55/1P
参考基準価格(税別)
¥168
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ。
口金
E26
消費電力(W)
38
電球の種類
シリカ電球
定格寿命(時間)
1500
ガラス球形式
PS55
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。