オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の クリア電球
クリア白熱電球(2個入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
81994587
品番
LC100V40W55/2P
参考基準価格(税別)
¥258
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
旭光電機工業製造・クリア仕上げ・2個入り。
口金
E26
消費電力(W)
40
定格寿命(時間)
1000
ガラス球形式
PS55
電球の種類
白熱電球
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。