オーム電機
オーム電機の 卓上ライト
オーム電機の スタンドライト
テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81994815
品番
TT-YN10BW
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
適合
最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下
本体質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×130×415
消費電力(W)
(最大)60
電源コード(m)
1.5
色(本体)
ダークブラウン
材質
スチール、木
電源(V)
AC100(50/60Hz)
スイッチ
中間スイッチ(ON/OFF)
アーム
フレキシブル
調光の可否
不可