曜日別特売
KH58 KH58 ポリ袋 45L半透明 0.012 ハウスホールドジャパン 81997067

KH58 KH58 ポリ袋 45L半透明 0.012 ハウスホールドジャパン 81997067
KH58 KH58 ポリ袋 45L半透明 0.012 ハウスホールドジャパン 81997067

KH58 ポリ袋 45L半透明 0.012

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(50枚)
注文コード
81997067
品番
KH58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

強力素材のポリ袋増量50枚入

厚さ(mm)
0.012
半透明
容量(L)
45
注意
※・突起物を入れると材質上破れることがあります・火のそばに置かないこと・液体物は、漏れるおそれあり・摩擦により衣服などに色がつく場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする