本体
Panasonic(パナソニック)
コスモワイド21埋込スイッチB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82012160
品番
WTP50011WP05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
コスモシリーズワイド21の標準的な埋込スイッチB(片切)。プレート付きでそのまま施工可能。
寸法(mm)
180×92×34(個装サイズ)
色
ホワイト
質量(g)
108
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格
15A/300V
スイッチ種類
Bスイッチ(片切)
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意