幅(mm)569材質/仕上背シェル:ポリプロピレン樹脂、背パッド・座:抗ウイルス布地(PV)または布地張り(SA)、脚フレーム:Φ15.9・Φ19.1スチールパイプ粉体塗装仕上 、ベンディングシート 、ソフトシェルベンディング質量(kg)6.5高さ(mm)782奥行(mm)539キャスターナイロン双輪キャスター肘掛なし色(フレーム)ブラック座高(mm)430グリーン購入法適合色(張地)ブラックTスタッキング横スタッキング色(シェル)ブラックメモ台なし色(座面)ブラックT色(背面)ブラックTサービス分類組立・設置・取付