22161246 ボディークランプ 24.6mm TYPE-2 HYPERPRO(ハイパープロ) 82024163 22161246 ボディークランプ 24.6mm TYPE-2 HYPERPRO(ハイパープロ) 82024163

ボディークランプ 24.6mm TYPE-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82024163 品番22161246
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ストリートレンジを重視した性能で、低価格を実現。
ハイスペックのスポーツパッドと同じシンタードメタル系の素材を使った焼結製造の製品です。ストリートレンジでの使用を重視し、スポーツパッド本来の性能と低価格を実現した、スポーツストリートパッドです。
ローター攻撃性を抑え、気候や温度に左右されずらく安定した性能を発揮します。一般道から連続するワイディング走行まで常に安定した性能を発揮します。
1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
■定価価格でありながら高水準のブレーキ性能
■天候に左右されない安定した制動力
■カッチリしたブレーキタッチとリニアなフィーリング
■メタルパッド特有のブレーキ鳴きを極力抑えたストリート設計
■ローターダメージを極力抑えた特性

仕様M8/P1.25/ボルト長25mm
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする