曜日別特売
- パックテスト 2箱pack COD(化学的酸素要求量) 50×2入 共立理化学研究所 82028881

パックテスト 2箱pack COD(化学的酸素要求量) 50×2入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
82028881
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,459
販売価格(税別)
¥8,599

河川の水や工場排水のCODを測定することができます。
ただし、油や固形物などは、ほとんど反応しませんので、工場排水の管理などでお使いの場合はご注意ください。

用途
排水管理
環境調査
教材・自由研究
水質事故調査
養魚管理(水槽)
仕様
海水での使用可否:反応が早く進み、読み取り値が高めになる傾向があります。標準色での読み取り値の半目盛~1目盛下が概略値になります。COD値が20mg/L以上になると色が消えて無色になる場合もあります。
TGK品番
WAK-COD-2-set2
摘要
WAK-COD-2 50回分2箱パック
測定項目
COD
測定時間
水温10℃:6 分、水温20℃:5 分、水温30℃:4 分
測定原理
常温アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化法
測定目盛(mg/L)
0、5、10、13、20、50、100
入数
100回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする