30006 SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+ SPL Life Sciences 82029669

30006 SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+ SPL Life Sciences 82029669
30006 SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+ SPL Life Sciences 82029669
30006 SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+ SPL Life Sciences 82029669
30006 SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+ SPL Life Sciences 82029669
30006 SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+ SPL Life Sciences 82029669

SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品はウェル数・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50枚)
ウェル数
6
注文コード
82029669
品番
30006
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

光学的に優れた透明性を持つポリスチレン製
クロスコンタミネーションを抑えるようデザインされています。
蓋の内側がデザインされており効果的にガス交換が可能
均質な細胞培養が可能
カットコーナー:右下
USPガイドライン準拠(USPクラスVIテスト済み)
ANSIガイドライン準拠
各種コーティング製品のご要望がございましたらお問い合わせ下さい。
数字によるウェル位置表示:上段左から 1→3 / 下段 左から4→6。

形状
平底
ウェル形状
ラウンド
ウェル数
6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
85.40×127.60×20.20 mm、蓋:84.90×127.10×10.00
培養面積(cm2)
960
仕様
6ウェル 個別包装 50枚,※表面処理あり※蓋付き※個別包装※滅菌済み※DNase Free※RNase Free※Human DNA Free※Pyrogen Free※Non cytotoxic
材質(本体)
ポリスチレン
色(本体)
クリア
アズワン品番
69-0957-75
使用期限
滅菌期限:60 ヶ月
ウェルサイズ
35.00×17.50 mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする